SKU:
SHR1616050K
€10.97
Ex VAT
€13.05
Inc VAT
17 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pentru o performanţă optimă şi o îndepărtare completă a aşchiilor în momentul pătrunderii, mortezării şi frezării în aliajele uşoare, aluminiu, materiale neferoase şi materiale moi. Fabricate conform Standardelor USCTi.
2 canale pentru îndepărtarea completă a aşchiilor.
4 canale pentru rigiditate maximă.
(3 canale oferă o combinaţie de avanataje obţinute cu două şi patru canale.)
Toleranţe
Diametru: 1.00 ~ 6.00. Toleranţa: +0.000, -0.050.
Diametru: 6.00 ~ 25.00. Toleranţa: +0.000, -0.080.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 3mm |
Brand | Sherwood |
Diametrul tăietorului | 2.5mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140286801 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Lungime totală | 39mm |
Lungimea canelurilor | 8mmmm |
Material | Carbură, |
Număr de caneluri | 4 |
Standarde Met | ANSI |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freze frontale |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Rotund simplu |
UNSPSC Code | 23241614 |