€60.76
Ex VAT
€72.30
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
Series 95 Standard
Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
Diametru coadă conform h6. Dimensiuni conform DIN 844.
Cea mai nouă ediţie a gamei Swiss+Tech. Fabricat din oţel premium de mare viteză şi utilizând cea mai nouă tehnologie de prelucrare a pulberilor metalurgice, aceste freze vor realiza o excelentă performanţă de frezare în momentul prelucrării materialelor dificile - chiar şi la viteze ridicate.
Proiectate pentru a genera putere şi rigiditate
Geometria excelentă conferă o frezare optimă, minimalizând vibraţiile la viteze
ridicate
Gama este adiţional îmbunătăţită prin acoperirea de tip Peak Power
Costuri reduse de fabricare
Rezistenţă ridicată la uzură şi duritate la temperaturi ridicată faţă de acoperirile
convenţionale TiALN sau TiCN
Adecvat pentru aplicaţiile de frezare uscată
Rezistenţă superioară la oxidare
Această acoperire rezultă în rezistenţa instrumentelor la sarcini termice ridicate asociate cu aplicaţii de viteză înaltă.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 16mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 16mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140208094 |
ECLASS Code | 21010500 |
Lungime totală | 92mm |
Lungimea canelurilor | 32mmmm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M35 |
nominală | 95 |
Număr de caneluri | 4 |
Standarde Met | DIN 1835B DIN 844 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freze frontale |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Suprafață Plată Weldon |
Toleranța diametrului tăietorului | e8 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241614 |