€96.26
Ex VAT
€114.55
Inc VAT
9 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 25 - Seria Standard Dimensiuni conform DIN 844
Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
Diametru frezare conform js12. Diametru coadă conform h6.
HSS-Co 8% Unacoperit Pentru frezare de producţie generală.
HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungeşte viaţa piesei şi îmbunătăţeşte suprafaţa de finisaj a materialul de lucru.
HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei şi duritatea ridicată a acesteia.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 25mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 25mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140204898 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | TiCN |
Lungime totală | 121mm |
Lungimea canelurilor | 45mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M42 |
nominală | 25 |
Număr de caneluri | 5 |
Standarde Met | DIN 844 |
Stilul tăietorului | degroșare |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tipul tijei | Suprafață Plată Weldon |
Toleranța diametrului tăietorului | js12 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241614 |