€11.05
Ex VAT
€13.15
Inc VAT
12 Variations Available
Product Details
Product Specification
SDH-2WR HSS-Co 8%
Seria 02 - Seria standard Dimensiuni conform DIN 844
Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
Diametru frezare conform e8. Diametru coadă conform h6.
HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producţie generală.
HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungeşte viaţa piesei şi îmbunătăţeşte suprafaţa de finisaj a materialul de lucru.
HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei împreună cu duritatea ridicată a acesteia.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 4mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140201316 |
ECLASS Code | 21010504 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Lungime totală | 55mm |
Lungimea canelurilor | 11mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M42 |
nominală | 2 |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | DIN 844 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Suprafață Plată Weldon |
Toleranța diametrului tăietorului | e8 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241605 |