SwissTech

6x0.5mm ST/SH 2FL C/RADIUS SLOT DRILL Q-COAT

SKU:

SWT1658504K

MPN:

SWT1658504K

€56.58

Ex VAT

€67.33

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Seria 85 Seria Standard Dimensiuni pânã la DIN 844
    Frezare cu dinţi drepţi. Conform Standardelor Producătorilor. Diametru frezare conform e8. Diametru coadă conform h6. Carbură Q-Coat SCQ-2PR.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    6mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140207462

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    AlTin

    Lungime totală

    60mm

    Lungimea canelurilor

    20mm

    Material

    Carbură,

    Număr de caneluri

    2

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Toleranța diametrului tăietorului

    e8

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    Unghi tăiș

    30°

    UNSPSC Code

    23241605