€16.18
Ex VAT
€19.25
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
Serie normală Tip 5321T
Finisaj deschis. Tip canal: 30° helix. Produs conform BS 122 : Partea 4 : 1980.
Toleranțe metrice:
Diametrul: ~ până la 38.00mm. Toleranță: +0.0630, -0.0130.
Diametru: Peste 38.00mm. Toleranță: +0.1250, -0.0000.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Brand | Sherwood |
Diametrul tăietorului | 3mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140176706 |
ECLASS Code | 21010504 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Lungime totală | 54mm |
Lungimea canelurilor | 10mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M35 |
nominală | 5321T |
Număr de caneluri | 3 |
Standarde Met | BS 122 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Toleranța diametrului tăietorului | e8 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241605 |