€67.13
Ex VAT
€79.88
Inc VAT
13 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 33 - Serie Standard Dimensiuni conform DIN 844
Frezare cu dinţi drepţi. Coadă filetată conform DIN 1835D.
Diametru de tăiere conform e8. Diametru coadă conform h6.
HSS-Co 8% Unacoperit Pentru frezare de producţie generală
HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungeşte viaţa piesei şi îmbunătăţeşte suprafaţa de finisaj a materialul de lucru
HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei şi duritatea ridicată a acesteia.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 25mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 25mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140205871 |
ECLASS Code | 21010504 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Lungime totală | 121mm |
Lungimea canelurilor | 45mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M42 |
nominală | 33 |
Număr de caneluri | 3 |
Standarde Met | DIN 1835D |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Toleranța diametrului tăietorului | e8 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241605 |