Sherwood

METRIC INT/EXT THREAD RESTORER

SKU:

SHR0179020C

€34.18

Ex VAT

€40.67

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Pentru restaurarea filetelor în cazul cărora nu pot fi utilizate ştanţe şi tarozi. Puteţi restaura filete de dreapta, de stânga, interne şi externe. Pile rezistente cu dinţi bine ascuţiţi. Pilele de restaurare filet sunt disponibile pentru filete de tip ISO, Whit/BSF, UNF/UNC BSP.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Dinți pe interval de inch

    0.80mm - 3.00mm

    EAN

    5036140161696

    ECLASS Code

    21019190

    Fir standard

    Metrică ISO

    Lăţimea totală

    15mm

    Locația filetării

    Intern şi extern

    Lungime totală

    230mm

    UNSPSC Code

    27111932