€86.67
Ex VAT
€103.14
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Pentru găurirea calitativă a lemnului, oţelului, alamei, bronzului, fontei, aluminiului şi a plasticului. Dispun de o capacitate de aşchiere mare şi de dinţi M3 HSS, pentru un finisaj superior. Taie cu aproape 40% mai repede decât frezele cu pas constant. Pasul variabil reduce substanţial zgomotul prin împiedicarea apariţiei oscilaţiilor la tăierea materialelor precum ţevi, cornier, etc. Îndepărtarea aşchiilor se face de asemenea uşor, fapt ce reduce efortul necesar fiecărei tăieri. Durata de viaţă a dinţilor este extinsă considerabil, la fel ca şi durata de viaţă a bateriei, dacă sunt folosite cu o bormaşină fără cordon. Uz universal: inginerie, construcţii şi întreţinere. 4 până la 6 dinţi per inch. 28.5mm (11/8") Adâncime de tăiere.
Trusă pentru electrieni - 9 Piese
Conţine şase freze bimetalice din oţel rapid cu pas variabil şi părţi active călite. Conţine şi doi arbori.şi un arc K7. Conţine: 22, 29, 35, 44, 51 & 64mm. Arc K7, Arbori K1 & K10. Este livrată într-o carcasă robustă din plastic.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Seturi carote |
Brand | Kennedy |
Diametru | 16 - 51mm |
EAN | 5036140026247 |
Număr de piese | 9 |
UNSPSC Code | 23101512 |