Kennedy

PROFESSIONAL HOLESAW KITIN PLASTIC CASE

SKU:

KEN0502000K

MPN:

CPK9S

€95.38

Ex VAT

€113.50

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Dispunând de un pas constant, reprezintă prima alegere pentru tăierea materialelor cu o grosime de până la 3 mm. Pentru găurirea de calitate a lemnului, oţelului, alamei, bronzului, fontei, aluminiului şi plasticului. Sunt alcătuite din dintr-o parte activă călităde tip HSS Weldon pe un corp din oţel aliat dur. Construcţie robustă,rezistentă la spargere; sunt practic incasabile.6 dinţi per ţol. adâncime de tăiere de 38mm.


    Trusă din 9 piese pentru ingineri de întreţinere
    Conţine freze bimetalice cu pas constant de 22, 29, 35, 44, 51 şi 64mm.
    Arbori K4 şi K10 şi un arc K7 Livrată într-o servietă robustă de plastic.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Articol

    Seturi carote

    Brand

    Kennedy

    Diametru

    22 - 64mm

    EAN

    5036140026230

    Număr de piese

    9

    UNSPSC Code

    23101512