€27.58
Ex VAT
€32.82
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Fabricate în trei clase standard. (Toate dimensiunile sunt nominale.)
Fabricate conform Standardelor ISO DIN BHMA.
P30: Cuţite cu vârf din carbid metalice adecvate pentru strunjire şi alezaj de mare putere pe toate clasele de oţel. De asemenea adecvat pentru aşchiere întreruptă şi prelucrarea la viteze mici şi alimentări puternice.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Oțel |
Brand | Kennedy |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140094772 |
ECLASS Code | 21010901 |
Grad de categorie ISO | P |
Înălțimea tijei | 1/2in. |
Lățimea tijei | 1/2in. |
Lungime totală | 4in. |
Material dinți | Carbură, |
Numărul instrumentului | 16 - 27 |
Standarde Met | ISO DIN BHMA |
Tăiere ISO | P20 - P30 |
Tipul instrumentului | Strunjire cu manivelă |
Unghi de avans | 5° |
Unghiul de degajare | 6° |
UNSPSC Code | 23241601 |