noscriptSherwood 14mm HSS SC/SH END MILL 3072011400 | Cromwell Tools

Sherwood

14mm HSS SC/SH END MILL

SKU:

SHR0615122N

MPN:

3072011400

€20.67

Ex VAT

€24.60

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Serie scurtă E410T
    Folosit pentru frezarea matrițelor și producerea fantelor deschise. Finisaj deschis. Tip canal: 30° helix.
    Produs conform BS 122 : Partea 4 : 1980.


    Toleranțe metrice:
    Diametrul: ~ până la 38.00mm. Toleranță: +0.0630, -0.0130.
    Diametru: Peste 38.00mm ~. Toleranță: +0.1250, -0.0000.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    16mm

    Brand

    Sherwood

    Diametrul tăietorului

    14mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140274846

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    73.5mm

    Lungimea canelurilor

    28mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    4

    Tip de acoperire

    Gât standard

    Tip de scufundare

    Tăiere pe non-centru.

    Tip freză de capăt

    Freze frontale

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Unghi tăiș

    30°

    UNSPSC Code

    23241614