noscriptSwissTech 8.0mm ST/SH SHORT 2FL SLOT DRILL Q-COAT SWT1656008A | Cromwell Tools

SwissTech

8.0mm ST/SH SHORT 2FL SLOT DRILL Q-COAT

SKU:

SWT1656008A

MPN:

SWT1656008A

€59.26

Ex VAT

€70.52

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Frezare cu dinţi drepţi. Conform Standardelor Producătorilor. Diametru frezare conform h10. Diametru coadă conform Carbură Q-Coat SDQ-2PSt. A fost dezvoltat în mod special pentru a conferi frezelor cu carbid un avantaj în cazul confruntării cu condiţii severe de lucru. Materiale cu până la 66HRC. Frezare uscată. Prelucrare filiere şi mulaje Productivitate Utilizare şi eliminare redusă de lichid de răcire. Până la 100% viaţă mai lungă a frezei. Costuri reduse de fabricaţie. acoperire de mai multe straturi capabilă să lucreze la mari viteze şi alimentări. Rezistenţă excelentă la oxidare. Prelucrare de mare viteză. Duritate suprafaţă 3300HV. Coeficient suprafaţă contra oţelului 0,25. Grosimea stratului 3 - Temperatura maximă de lucru 850°C. Serviciul de re-acoperire este, de asemenea, disponibil


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    8mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    8mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140206779

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    Q-Coat

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    60mm

    Lungimea canelurilor

    19mm

    Material

    Carbură,

    nominală

    Serie 60

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    La standardele producătorilor.

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Scurt

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Toleranța diametrului tăietorului

    h10

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241605