noscriptSwissTech 5.0 SCR SHORT 2FL SLOT DRILL-8% CO SWT1632805A | Cromwell Tools

SwissTech

5.0 SCR SHORT 2FL SLOT DRILL-8% CO

SKU:

SWT1632805A

MPN:

SWT1632805A

€9.41

Ex VAT

€11.20

Inc VAT

IN STOCK (30)

    Product Details

    Pentru frezare de producţie generală. Coadă filetată conform DIN 1835D.
    Diametru de tăiere până la e8. Diametru coadă până la h6.
    SDH-2TS HSS-Co 8%
    Seria 28
    Seria scurtă SDH-2TS Dimensiuni conform DIN 327
    Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    5mm

    EAN

    5036140205239

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lungime totală

    52mm

    Lungimea canelurilor

    8mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    Număr de caneluri

    2

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Scurt

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    UNSPSC Code

    23241605