€14.82
Ex VAT
€17.64
Inc VAT
10 Variations Available
Product Details
Product Specification
SDL-3WS TiALN Acoperit
Seria 05, Seria scurtă - strat TiALN
Dimensiuni conform DIN 327. Tăiere centrală. Coadă filetată conform DIN 1835B. Diametrul de tăiere la e8. Diametrul cozii la h6.
Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 6mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140202252 |
ECLASS Code | 21010504 |
Finisaj/Acoperire | TiAlN |
Lungime totală | 52mm |
Lungimea canelurilor | 8mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M42 |
nominală | 5 |
Număr de caneluri | 3 |
Standarde Met | DIN 1835B DIN 327 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Scurt |
Tipul tijei | Suprafață Plată Weldon |
Toleranța diametrului tăietorului | e8 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241605 |