noscriptSwissTech 2.0 WELDON SHORT 3FL SLOTDRILL-TiALN-8% CO SWT1630562A | Cromwell Tools

SwissTech

2.0 WELDON SHORT 3FL SLOTDRILL-TiALN-8% CO

SKU:

SWT1630562A

MPN:

SWT1630562A

€14.12

Ex VAT

€16.80

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    SDL-3WS TiALN Acoperit
    Seria 05, Seria scurtă - strat TiALN
    Dimensiuni conform DIN 327. Tăiere centrală. Coadă filetată conform DIN 1835B. Diametrul de tăiere la e8. Diametrul cozii la h6.


    Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    2mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140202214

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    TiAlN

    Lungime totală

    48mm

    Lungimea canelurilor

    4mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    5

    Număr de caneluri

    3

    Standarde Met

    DIN 1835B

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Scurt

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    Toleranța diametrului tăietorului

    e8

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241605