SwissTech

Freză din oțel rapid-cobalt de 15.00 mm, cu două tăieturi, cu coadă filetată, burghiu scurt, acoperită cu TiCN

SKU:

SWT1632845A

MPN:

SWT1632845A

€31.16

Ex VAT

€37.08

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Seria 28, serie scurtă - strat TiCN
    SDN-2TS TiCN Acoperit
    Dimensiuni conform DIN 327. Tăiere centrală. Coadă filetată conform DIN 1835B. Diametrul de tăiere la e8. Diametrul cozii la h6.


    Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    16mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    15mm

    EAN

    5036140331327

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    TiCN

    Lungime totală

    73mm

    Lungimea canelurilor

    16mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    Număr de caneluri

    2

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Scurt

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    UNSPSC Code

    23241605