€26.24
Ex VAT
€31.23
Inc VAT
12 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 28, serie scurtă - strat TiCN
SDN-2TS TiCN Acoperit
Dimensiuni conform DIN 327. Tăiere centrală. Coadă filetată conform DIN 1835B. Diametrul de tăiere la e8. Diametrul cozii la h6.
Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 12mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 14mm |
EAN | 5036140331310 |
ECLASS Code | 21010504 |
Finisaj/Acoperire | TiCN |
Lungime totală | 73mm |
Lungimea canelurilor | 16mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M42 |
Număr de caneluri | 2 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Scurt |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
UNSPSC Code | 23241605 |