noscriptSherwood Taper Tap, M6 x 1mm, Straight Flute, Metric Coarse, High Speed Steel, Bright | Cromwell Tools

Sherwood

Taper Tap, M6 x 1mm, Straight Flute, Metric Coarse, High Speed Steel, Bright

SKU:

SHR0850370A

€4.03

Ex VAT

€4.80

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Dimensiuni tarozi conform IS0 529 Canal drept Dimensiuni individuale
    (1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6.3mm

    Aplicație materială

    Aluminiu Fontă Oțel inoxidabil

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K M N P

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M6

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140179738

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Lățimea pătratului

    5mm

    Lungime totală

    66mm

    Lungimea firului

    19mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    1mm

    Șanfren

    Conic

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806