Sherwood

16x2.00mm HSSGT L/H STR.FLUTE SECOND TAP

SKU:

SHR0870530M

€23.97

Ex VAT

€28.52

Inc VAT

IN STOCK (40)

    Product Details

    Tarozi Intermediari
    Mărimi individuale, canal drept
    IS0 529


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12.5mm

    Aplicație materială

    Aluminiu Oțel

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K M N P

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M16

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna stângă 60,

    EAN

    5036140185449

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Lățimea pătratului

    10mm

    Lungime totală

    102mm

    Lungimea firului

    25mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    4

    Pitch

    2mm

    Șanfren

    Al doilea

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806