noscriptSherwood Plug Tap, 16mm x 2mm, Straight Flute, Metric Coarse, High Speed Steel, Bright | Cromwell Tools

Sherwood

Plug Tap, 16mm x 2mm, Straight Flute, Metric Coarse, High Speed Steel, Bright

SKU:

SHR0850530C

€13.58

Ex VAT

€16.16

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Dimensiuni tarozi conform IS0 529
    Canal drept
    Dimensiuni individuale
    (1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12.5mm

    Aplicație materială

    Aluminiu Fontă Oțel

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K N P

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M16

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140180963

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Lățimea pătratului

    10mm

    Lungime totală

    102mm

    Lungimea firului

    25mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    4

    Pitch

    2mm

    Șanfren

    Mufă

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806