noscriptSherwood 9/16"x12 UNC HSSGT STR. FLUTE TAPER TAP | Cromwell Tools

Sherwood

9/16"x12 UNC HSSGT STR. FLUTE TAPER TAP

SKU:

SHR0850900A

€10.55

Ex VAT

€12.55

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    ISO 529 - Canal drept, Dimensiuni individuale


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    11.2mm

    Aplicație materială

    Aluminiu Fontă Oțel inoxidabil

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K M N P

    Clasa de potrivire

    2B

    Dimensiune filet

    9/16in.

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140278912

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    UNC

    Lățimea pătratului

    9mm

    Lungime totală

    95mm

    Lungimea firului

    30mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    4

    Șanfren

    Conic

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    TPI

    12

    UNSPSC Code

    27112806