noscriptSwissTech M20x2.5 BLACK SP/FL 376 HSS-E BLIND TAP | Cromwell Tools

SwissTech

M20x2.5 BLACK SP/FL 376 HSS-E BLIND TAP

SKU:

SWT1858592X

€62.50

Ex VAT

€74.38

Inc VAT

IN STOCK (33)

    Product Details

    ISO Metric
    Canal Spiralat
    Pentru găurile oarbe.
    Cap tarod conform DIN forma C.
    Toleranţe de filetare conform 6H.
    Proprietăţile universale unice ale acestor tarozi garantează o productivitate sporită, reducând timpul petrecut pentru schimbarea tarozilor pentru diferite materiale şi reducând în acelaşi timp numărul de tarozi necesari atelierului mecanic.
    Tarozii de maşină Swiss+Tech cu „inel negru" împreună cu gama lor largă de aplicaţii reprezintă rezultatul multor ani de experinţă în frezarea de metale. Resposanbilitatea pentru dezvoltarea acestui produs o poartă şi următoarele solicitări din partea clienţilor.
    Versatilitate sporită pentru tarozi.
    Reducerea varietăţii confuze de tipuri.
    Reducerea costurilor de depozitare a sculelor.
    Reducerea timpului de înlocuire a pieselor.
    Pentru aplicaţiile generale de filetare. Pentru producţia de filetare a unor materiale specifice un tarod specializat poate fi mult mai Adecvat. Fabricate conform DIN 371/376.
    Geometria piesei (cu până la 138 de parametri) a fost dezvoltată şi optimizată pe parcursul unor lungi teste în cooperare cu utilizatori din diverse secţiuni ale oţelului structurat, aluminiului turnat, prelucrarea oţelului, oţeluri VA, oţeluri cu grad mare de rezistenţă termică şi oţeluri pentru scule. Straturile dure de acoperire măreşte raza de aplicare. Acest obiectiv de dezvoltare a Tarozilor Swiss+Tech's cu „inel negru" reprezintă realizarea unor toleranţe mai înguste şi timpi de prelucrare îmbunătăţiţi pentru producţie de filete.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    16mm

    Adâncimea de atingere

    50mm

    Atingeți Tip

    Flaut spiralat

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M20

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140210059

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    12mm

    Lungime totală

    140

    Lungimea firului

    25mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    4

    Pitch

    2.5mm

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    Unghi tăiș

    40°

    UNSPSC Code

    27112806