SKU:
SWT1859812X
MPN:
TC445506
€68.79
Ex VAT
€81.86
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Vârf Spiralat -Finisaj lucios HSS-E
Pentru găuri străpunse. Cap tarod conform DIN forma B.
Toleranţă filetare conform 6H.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 9mm |
Atingeți Tip | Punct spiral |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | M12 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140253667 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 7mm |
Lungime totală | 220 |
Lungimea firului | 24mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 1.75mm |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
UNSPSC Code | 27112806 |