SwissTech

Dală pentru Mașină, M10 x 1.5mm, Metric Grosier, Punct Spiralat, Oțel Cobalt Rapid, Strălucitor

SKU:

SWT1859810X

MPN:

TC445426

€41.63

Ex VAT

€49.54

Inc VAT

IN STOCK (30)

    Product Details

    Vârf Spiralat -Finisaj lucios HSS-E
    Pentru găuri străpunse. Cap tarod conform DIN forma B.
    Toleranţă filetare conform 6H.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    7mm

    Atingeți Tip

    Punct spiral

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M10

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140253650

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    5.5mm

    Lungime totală

    200

    Lungimea firului

    22mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    1.5mm

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    UNSPSC Code

    27112806