€13.13
Ex VAT
€15.62
Inc VAT
9 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pentru găuri străpunse. Cap tarod conform DIN forma B. Toleranţă filetare conform 6H.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Atingeți Tip | Punct spiral |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | M5 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140209909 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 4.9mm |
Lungime totală | 70 |
Lungimea firului | 14mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 0.8mm |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
UNSPSC Code | 27112806 |