noscriptSwissTech M3x0.5 BLACK SP/PT 371 HSS-E THROUGH TAP | Cromwell Tools

SwissTech

M3x0.5 BLACK SP/PT 371 HSS-E THROUGH TAP

SKU:

SWT1858509X

€11.85

Ex VAT

€14.10

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Pentru găuri străpunse. Cap tarod conform DIN forma B. Toleranţă filetare conform 6H.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    3.5mm

    Atingeți Tip

    Punct spiral

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M3

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140209886

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    2.7mm

    Lungime totală

    56

    Lungimea firului

    10mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    0,5 mm

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    UNSPSC Code

    27112806