€26.58
Ex VAT
€31.63
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pentru găuri străpunse. Spiralat stânga. Cap conic conform DIN forma D (de la 3,5 x P la 5 x P). Toleranţe de filetare conform 6HX.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 3.5mm |
Aplicație materială | Aliaje de titan nichel |
Atingeți Tip | Flaut spiralat |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 6HX |
Dimensiune filet | M3 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140209183 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Nitrură |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 2.7mm |
Lungime totală | 56 |
Lungimea firului | 11mm |
Material | Oțel metalic pulbere de mare viteză |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 0,5 mm |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
Unghi tăiș | 15° |
UNSPSC Code | 27112806 |