€15.61
Ex VAT
€18.58
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pentru găuri oarbe. Vârf conic conform DIN forma C. (de la 2 x P la 3 x P).
Toleranţă de filetare conform 6H.
ISO Metric Pas mare
Unghi arc 45°. Adâncime de filetare 2.5 x D.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Adâncimea de atingere | 15mm |
Aplicație materială | Aliaje de aluminiu |
Atingeți Tip | Flaut spiralat |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 6HX |
Dimensiune filet | M6 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140209664 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Nitrură |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 4.9mm |
Lungime totală | 80 |
Lungimea firului | 19mm |
Material | Supapă numai |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 1mm |
Plumb | Conic |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
Unghi tăiș | 45° |
UNSPSC Code | 27112806 |