€17.88
Ex VAT
€21.28
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pentru găuri oarbe scurte. Vârf conic conform DIN formă C (3 x P). Toleranţă de filetare conform 6H. 'Plat Fără Impact' ISO Metric - Pas Mare Unghi arc 45°.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Adâncimea de atingere | 12.5mm |
Aplicație materială | Oțel inoxidabil |
Atingeți Tip | Flaut spiralat |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | M5 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140208926 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Temperat cu abur |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 4.9mm |
Lungime totală | 70 |
Lungimea firului | 8mm |
Material | Supapă numai |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 0.8mm |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
Unghi tăiș | 45° |
UNSPSC Code | 27112806 |