noscriptSwissTech M4x0.7 WHITE 371 HSS-EV NIT THROUGH TAP | Cromwell Tools

SwissTech

M4x0.7 WHITE 371 HSS-EV NIT THROUGH TAP

SKU:

SWT1853515W

€15.76

Ex VAT

€18.75

Inc VAT

IN STOCK (33)

    Product Details

    Pentru găuri străpunse. Vârf conic conform DIN formă D (con) (de la 3,5 x P la 5 x P).
    Toleranţă de filetare 6HX.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    4.5mm

    Aplicație materială

    Fontă

    Atingeți Tip

    Canelură dreaptă

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6HX

    Dimensiune filet

    M4

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140209008

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Nitrură

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    3.4mm

    Lungime totală

    63

    Lungimea firului

    13mm

    Material

    Supapă numai

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    0.7mm

    Plumb

    Conic

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    UNSPSC Code

    27112806