SwissTech

M16x2 BLUE SP/FT 376 HSS-EV OX TAP

SKU:

SWT1853039B

€38.16

Ex VAT

€45.41

Inc VAT

IN STOCK (38)

    Product Details

    Pentru găuri oarbe scurte. Vârf conic conform DIN formă C (3 x P). Toleranţă de filetare conform 6H. 'Plat Fără Impact' ISO Metric - Pas Mare Unghi arc 45°.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12mm

    Adâncimea de atingere

    40mm

    Aplicație materială

    Oțel inoxidabil

    Atingeți Tip

    Flaut spiralat

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M16

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140208971

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    9mm

    Lungime totală

    110

    Lungimea firului

    20mm

    Material

    Supapă numai

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    2mm

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    Unghi tăiș

    45°

    UNSPSC Code

    27112806