noscriptSwissTech M12x1.75 BLUE SP/PT 376 HSS-EV OX TAP | Cromwell Tools

SwissTech

M12x1.75 BLUE SP/PT 376 HSS-EV OX TAP

SKU:

SWT1852033B

€26.80

Ex VAT

€31.89

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Pentru găuri străpunse. Vârf conic conform DIN forma B. (de la 3,5 x P la 5,5 x P).
    Toleranţă de filetare conform 6HX.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    9mm

    Aplicație materială

    Cast Iron Stainless Steel Steel

    Atingeți Tip

    Punct spiral

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6HX

    Dimensiune filet

    M12

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140208797

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    7mm

    Lungime totală

    110

    Lungimea firului

    24mm

    Material

    Supapă numai

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    1.75mm

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    UNSPSC Code

    27112806