noscriptSherwood No.12x28 UNF HSSGT SPIRALPOINT TAP | Cromwell Tools

Sherwood

No.12x28 UNF HSSGT SPIRALPOINT TAP

SKU:

SHR0851100E

€9.29

Ex VAT

€11.06

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Vârf spiralat/Bot pistol


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    5.6mm

    Aplicație materială

    Aluminiu Fontă Oțel inoxidabil

    Atingeți Tip

    Punct spiral

    Brand

    Sherwood

    Clasa de potrivire

    2B

    Dimensiune filet

    No.12

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140279537

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Fir standard

    UNF

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    4.5mm

    Lungime totală

    62mm

    Lungimea firului

    17mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Material de

    M2

    Număr de caneluri

    3

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    TPI

    28

    UNSPSC Code

    27112806