€16.82
Ex VAT
€20.02
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
Fără canal
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 3.15mm |
Atingeți Tip | Tarozi filetare prin laminare |
Brand | Sherwood |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | M3 |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140179059 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 1.8mm |
Lungime totală | 48mm |
Lungimea firului | 11mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Material de | M2 |
Pitch | 0,5 mm |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
UNSPSC Code | 27112806 |