noscriptSherwood 2.5x0.45mm HSSGT SPIRAL POINT TAP | Cromwell Tools

Sherwood

2.5x0.45mm HSSGT SPIRAL POINT TAP

SKU:

SHR0850200E

€12.66

Ex VAT

€15.07

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Vârf Spiralat


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    2.8mm

    Aplicație materială

    Aluminium Steel

    Atingeți Tip

    Punct spiral

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    N P S

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M2.5

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140178922

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    2.2mm

    Lungime totală

    44.5mm

    Lungimea firului

    9.5mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Material de

    M2

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    0,45 mm

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    UNSPSC Code

    27112806