€20.61
Ex VAT
€24.53
Inc VAT
15 Variations Available
Product Details
Product Specification
Vârf Spiralat
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 11.2mm |
Aplicație materială | Aluminium Steel |
Atingeți Tip | Punct spiral |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | N P S |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | M14 |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140180833 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Temperat cu abur |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 9mm |
Lungime totală | 95mm |
Lungimea firului | 25mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Material de | M2 |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 2mm |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
UNSPSC Code | 27112806 |