noscriptSherwood 12x1.75mm HSSGT SPIRAL FLUTE TAP | Cromwell Tools

Sherwood

12x1.75mm HSSGT SPIRAL FLUTE TAP

SKU:

SHR0850480F

€20.76

Ex VAT

€24.70

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Canal Spiralat


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    9mm

    Aplicație materială

    Stainless Steel Steel

    Atingeți Tip

    Flaut spiralat

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    M P

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M12

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140180642

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    7.1mm

    Lungime totală

    89mm

    Lungimea firului

    23mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Material de

    M2

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    1.75mm

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    Unghi tăiș

    45°

    UNSPSC Code

    27112806