noscriptSherwood 10x1.25mm HSSGT SPIRAL POINT TAP | Cromwell Tools

Sherwood

10x1.25mm HSSGT SPIRAL POINT TAP

SKU:

SHR0850440E

€15.92

Ex VAT

€18.94

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Vârf Spiralat
    IS0 529


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    10mm

    Aplicație materială

    Fontă Oțel Oțel inoxidabil

    Atingeți Tip

    Punct spiral

    Brand

    Sherwood

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M10

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140180314

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    8mm

    Lungime totală

    80mm

    Lungimea firului

    20mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Material de

    M2

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    1.25mm

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    UNSPSC Code

    27112806