€7.42
Ex VAT
€8.83
Inc VAT
15 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 4mm |
Aplicație materială | Aluminium Steel |
Atingeți Tip | Punct spiral |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | N P S |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | M4 |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140179295 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Temperat cu abur |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 3.2mm |
Lungime totală | 53mm |
Lungimea firului | 13mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Material de | M2 |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 0.7mm |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
UNSPSC Code | 27112806 |