€15.42
Ex VAT
€18.35
Inc VAT
9 Variations Available
Product Details
Product Specification
ISO 529 Vârf Spiralat
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 10mm |
Atingeți Tip | Punct spiral |
Brand | Sherwood |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | 3/8in. |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140280373 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Temperat cu abur |
Fir standard | BSS |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 8mm |
Lungime totală | 80mm |
Lungimea firului | 24mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Material de | M2 |
Număr de caneluri | 4 |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
TPI | 16 |
UNSPSC Code | 27112806 |