€72.71
Ex VAT
€86.52
Inc VAT
13 Variations Available
Product Details
Product Specification
Vârf spiralat/Bot pistol
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 14mm |
Aplicație materială | Fontă Oțel |
Atingeți Tip | Punct spiral |
Brand | Sherwood |
Clasa de potrivire | 2B |
Dimensiune filet | 3/4in. |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140279957 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Temperat cu abur |
Fir standard | UNF |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 11.2mm |
Lungime totală | 112mm |
Lungimea firului | 37mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Material de | M2 |
Număr de caneluri | 3 |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
TPI | 12 |
UNSPSC Code | 27112806 |