€56.37
Ex VAT
€67.08
Inc VAT
9 Variations Available
Product Details
Product Specification
ISO 529 Vârf Spiralat
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 14mm |
Atingeți Tip | Punct spiral |
Brand | Sherwood |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | 3/4in. |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140280595 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Temperat cu abur |
Fir standard | BSS |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 11.2mm |
Lungime totală | 112mm |
Lungimea firului | 37mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Material de | M2 |
Număr de caneluri | 3 |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
TPI | 10 |
UNSPSC Code | 27112806 |