noscriptSherwood 1/2"x20 UNF HSSGT SPIRALPOINT TAP | Cromwell Tools

Sherwood

1/2"x20 UNF HSSGT SPIRALPOINT TAP

SKU:

SHR0851150E

€22.18

Ex VAT

€26.39

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Vârf spiralat/Bot pistol


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    9mm

    Aplicație materială

    Fontă Oțel Oțel inoxidabil

    Atingeți Tip

    Punct spiral

    Brand

    Sherwood

    Clasa de potrivire

    2B

    Dimensiune filet

    1/2in.

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140279803

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Fir standard

    UNF

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    7.1mm

    Lungime totală

    89mm

    Lungimea firului

    29mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Material de

    M2

    Număr de caneluri

    3

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    TPI

    20

    UNSPSC Code

    27112806