noscriptSwissTech 20.0mm HSSE WELDON H/HELIX L/S E/MILL Q COAT SWT1659220A | Cromwell Tools

SwissTech

20.0mm HSSE WELDON H/HELIX L/S E/MILL Q COAT

SKU:

SWT1659220A

MPN:

SWT1659220A

€167.92

Ex VAT

€199.82

Inc VAT

IN STOCK (10)

    Product Details

    Seria 92 - EHP-4WL PM Coated - Serie Lungã Dimensiuni conform DIN 844
    Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
    Diametru frezare conform k10. Diametru coadă conform h6.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    20mm

    Aplicație de frezare

    Fantele Finisare

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    20mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    Direcția spirală

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140207868

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    TiAlN

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    122mm

    Lungimea canelurilor

    58mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    6mm

    Standarde Met

    DIN 1835B DIN 844

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tipul lungimii

    Lung

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    Toleranța diametrului tăietorului

    k10

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    Unghi tăiș

    30°

    UNSPSC Code

    23241614