€11.63
Ex VAT
€13.84
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pentru crearea găurilor concentrice de mare precizie în majoritatea metalelor, acolo unde există găuri pilot. Diametru coadă: 3/16". Unghiuri înclinate pentru şuruburi înfundate: Serie Filet: Metric. Standard: BS EN ISO 10642. Dimensiuni Filet: până la M20. Unghi freză conică: 90°. Serie Filet: Metric. Standard: BS EN ISO 10642. Dimensiuni Filet: peste M20. Unghi freză conică: 60°. Serie Filet: UNC/F. Standard: ANSI B 18.3. Dimensiuni Filet: č.0 to 1". Unghi freză conică: 82°. Serie Filet: BSW/F. Standard: BS 2470. Dimensiuni Filet: 1/8" to 1". Unghi freză conică: 90°. Serie Filet: BA. Standard: BS 2470. Dimensiuni Filet: 8BA to 0BA. Unghi freză conică: 90°.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140269989 |
ECLASS Code | 36600201 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Număr de caneluri | 3 |
Tip cap | Flaut multiplu |
Tipul tijei | Drept |
Unghi zencuitoare | 120° |
UNSPSC Code | 23241603 |