noscriptSwissTech Burghiu cobalt rezistent de 5.20 mm, pentru utilizare intensivă, cu coadă lungă SWT1254052A | Cromwell Tools

SwissTech

Burghiu cobalt rezistent de 5.20 mm, pentru utilizare intensivă, cu coadă lungă

SKU:

SWT1254052A

MPN:

SWT1254052A

€4.71

Ex VAT

€5.60

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Burghiu cu canal profil parabolic cu rezistenţă mare la oţelurile nealiate şi aliate. Vârful de aşchiere este ideal pentru materialele cu aşchiere lungă cu o rezistenţă la întindere de până la 1,300 N/mm2. Burghie de până la 5 x diametrul.Unghi vârf: 135°. Unghi arc: normal. Grosime pânză: consolidată. Unghi relief: normal. Toleranţa la diametru: h8. Toleranţa la coadă: f11. Standard de fabricare: DIN 340.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    SwissTech

    Diametrul burghiului metric

    5.2

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140197015

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Grosime reţea

    Întărite

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    132mm

    Lungimea canelurilor

    87

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    nominală

    4000

    Număr de piese

    1

    Sistem de măsurare

    Metric

    Standarde Met

    BS 328 DIN 340

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Tipul lungimii burghiului

    Serie lungă

    Tipul tijei

    Drept

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghi tăiș

    28°

    Unghiul punctului

    135°

    UNSPSC Code

    23241637