€19.20
Ex VAT
€22.85
Inc VAT
10 Variations Available
Product Details
Product Specification
Serie lungă Tip E431T
Folosit pentru frezarea matrițelor și producerea fantelor deschise. Finisaj deschis. Tip canal: 30° helix.
Produs conform BS 122 : Partea 4 : 1980.
Toleranțe metrice:
Diametrul: ~ până la 38.00mm. Toleranță: +0.0630, -0.0130.
Diametru: Peste 38.00mm. Toleranță: +0.1250, -0.0000.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Brand | Sherwood |
Diametrul tăietorului | 4mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140275355 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Lungime totală | 70mm |
Lungimea canelurilor | 26mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M35 |
nominală | E431T |
Număr de caneluri | 4 |
Standarde Met | BS 122 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe non-centru. |
Tip freză de capăt | Freze frontale |
Tipul lungimii | Lung |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Toleranța diametrului tăietorului | k10 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241614 |