noscriptSwissTech Freză cu două tăieturi, coadă lungă, burghiu normal, 20.0 mm, acoperită cu strat Q-COAT SWT1656220A | Cromwell Tools

SwissTech

Freză cu două tăieturi, coadă lungă, burghiu normal, 20.0 mm, acoperită cu strat Q-COAT

SKU:

SWT1656220A

MPN:

SWT1656220A

€322.92

Ex VAT

€384.27

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    SDQ-2PL Carbură Q-Coat
    Frezare cu dinţi drepţi. Conform Standardelor Producătorilor. Diametru frezare conform h10. Diametru coadă conform h6. Carbură Q-Coat SDQ-2PSt. A fost dezvoltat în mod special pentru a conferi frezelor cu carbid un avantaj în cazul confruntării cu condiţii severe de lucru. Materiale cu până la 66HRC. Frezare uscată. Prelucrare filiere şi mulaje Productivitate îmbunătăţită. Utilizare şi eliminare redusă de lichid de răcire. Până la 100% viaţă mai lungă a frezei. Costuri reduse de fabricaţie. acoperire de mai multe straturi capabilă să lucreze la mari viteze şi alimentări. Rezistenţă excelentă la oxidare. Prelucrare de mare viteză. Duritate suprafaţă 3300HV. Coeficient suprafaţă contra oţelului 0, Grosimea stratului 3 - 5mm. Temperatura maximă de lucru 850°C. Serviciul de re-acoperire este, de asemenea, disponibil


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    20mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    20mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140288140

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    AlTin

    Lungime totală

    110mm

    Lungimea canelurilor

    55mm

    Material

    Carbură,

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    DIN 844

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Toleranța diametrului tăietorului

    h10

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    Unghi tăiș

    30°

    UNSPSC Code

    23241614