SKU:
KEN5950280K
MPN:
.
€86.53
Ex VAT
€102.97
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Potrivite în special pentru mediile de linii de
producţie, unde se efectuează o muncă repetitivă.
Cap şi articulaţie polizate de două ori muchii
călite prin curenţi de inducţie. VDC/IEC 900/DIN
EN60900
Conţinut:
Cleşte cu nas lung îndoit (KEN-558- 5060K)
Cleşte pentru tăiere diagonală (KEN-558- 5100K)
Cleşte combinat (KEN-558- 5140K)
Cleşte cu nas lung (KEN-558- 5020K)
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
Include: | Clește combinat izolat Pro-Torq de 160mm 1000V Clește de tăiere diagonală izolate Pro-Torq de 160mm 1000V Clește lung cu vârf subțire izolat Pro-Torq de 160mm 1000V |
Izolaţie | Da |
Număr de piese | 4 |
Tip kit | Kit unelte izolate |
Tip produs | Set Pensete Izolate VDE Pro-Torq în Insertie Spuma 1/3 pentru Dulapuri cu Unelte |
UNSPSC Code | 27113201 |